TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HH224349-90068

  • ERIKS:12835304
  • Hersteller:100191428
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'755.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'383.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
115.062 mm
Außendurchmesser Außenring
212.852 mm
Breite gesamt
143.002 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein