TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HH224346-902A1

  • ERIKS:11497881
  • Hersteller:100190761
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'943.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'343.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
114.3 mm
Außendurchmesser Außenring
212.852 mm
Breite gesamt
143.002 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein