TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HH224340-90073

  • ERIKS:11497851
  • Hersteller:100151878
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'168.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'749.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
107.95 mm
Außendurchmesser Außenring
212.852 mm
Breite gesamt
143.002 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein