TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HH224335-902A1

  • ERIKS:11497847
  • Hersteller:100138280
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'541.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'990.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
101.6 mm
Außendurchmesser Außenring
212.852 mm
Breite gesamt
143.002 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein