TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HH224335-90077

  • ERIKS:11497845
  • Hersteller:100138277
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'406.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'844.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
101.6 mm
Außendurchmesser Außenring
212.852 mm
Breite gesamt
143.002 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein