TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HH221449NW-902A6

  • ERIKS:11497831
  • Hersteller:100191910
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18'268.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 19'747.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
101.6 mm
Außendurchmesser Außenring
260.35 mm
Breite gesamt
136.652 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein