TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HH221449-90028

  • ERIKS:11497817
  • Hersteller:100192535
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'869.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'102.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
101.6 mm
Außendurchmesser Außenring
190.5 mm
Breite gesamt
127 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein