TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HH221442-90045

  • ERIKS:11497810
  • Hersteller:100192022
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'887.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'202.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
98.552 mm
Außendurchmesser Außenring
190.5 mm
Breite gesamt
127 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein