TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HH221434-902A2

  • ERIKS:12614370
  • Hersteller:100151716
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'197.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'456.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
88.9 mm
Außendurchmesser Außenring
190.5 mm
Breite gesamt
127 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein