TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HH221430-90039

  • ERIKS:11497796
  • Hersteller:100122224
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'643.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'938.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
76.2 mm
Außendurchmesser Außenring
190.5 mm
Breite gesamt
127 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein