TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager H924045-902A2

  • ERIKS:11497751
  • Hersteller:100097303
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'864.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'177.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
111.125 mm
Außendurchmesser Außenring
214.313 mm
Breite gesamt
115.888 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein