TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager H924045-90013

  • ERIKS:11497744
  • Hersteller:100085669
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'864.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'177.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
111.252 mm
Außendurchmesser Außenring
214.376 mm
Breite gesamt
115.824 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein