TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager H924045-90011

  • ERIKS:11497742
  • Hersteller:100085667
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'939.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'258.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
111.125 mm
Außendurchmesser Außenring
214.313 mm
Breite gesamt
115.888 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein