TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager H924033-902A2

  • ERIKS:11497737
  • Hersteller:100073278
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'299.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'647.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
101.6 mm
Außendurchmesser Außenring
214.376 mm
Breite gesamt
115.824 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein