TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager H715345-90038

  • ERIKS:11497674
  • Hersteller:100100551
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'490.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'016.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
71.374 mm
Außendurchmesser Außenring
177.8 mm
Breite gesamt
98.298 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein