TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager H715334-99401

  • ERIKS:14200756
  • Hersteller:H715334-99401
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 376.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 407.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
61.913 mm
Außendurchmesser Außenring
136.525 mm
Breite gesamt
46.038 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein