TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager H244849D-90020

  • ERIKS:11497593
  • Hersteller:100183856
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19'647.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 21'239.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
219.075 mm
Außendurchmesser Außenring
358.775 mm
Breite gesamt
196.85 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein