Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager H242649D-902B4

  • ERIKS:12835201
  • Hersteller:100205741
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16'051.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 17'352.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
206.375 mm
Außendurchmesser Außenring
336.55 mm
Breite gesamt
180.975 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein