TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager H242649-90040

  • ERIKS:11497574
  • Hersteller:100184760
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14'012.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 15'147.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
206.375 mm
Außendurchmesser Außenring
336.55 mm
Breite gesamt
211.137 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein