TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager H239649D-90051

  • ERIKS:11497564
  • Hersteller:100185944
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16'903.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 18'272.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
187.452 mm
Außendurchmesser Außenring
320.04 mm
Breite gesamt
168.402 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein