TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager H239649-90085

  • ERIKS:11497560
  • Hersteller:100185718
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'508.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'440.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
187.325 mm
Außendurchmesser Außenring
320.675 mm
Breite gesamt
185.738 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein