TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager H239649-90079

  • ERIKS:11497559
  • Hersteller:100185715
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'729.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'679.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
187.452 mm
Außendurchmesser Außenring
320.802 mm
Breite gesamt
185.674 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein