TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager H239640-902A1

  • ERIKS:11497550
  • Hersteller:100151005
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'801.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'756.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
177.8 mm
Außendurchmesser Außenring
320.802 mm
Breite gesamt
185.674 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein