TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager H239640-90066

  • ERIKS:11497545
  • Hersteller:100137343
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22'834.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 24'684.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
177.8 mm
Außendurchmesser Außenring
320.802 mm
Breite gesamt
185.674 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein