TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager H228649D-902A1

  • ERIKS:11497529
  • Hersteller:100189625
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16'597.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 17'941.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
136.652 mm
Außendurchmesser Außenring
225.552 mm
Breite gesamt
120.65 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein