TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager-Aussenring Mit Flansch 59412B

  • ERIKS:12834163
  • Hersteller:100110993
Image 1
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.

Lager mit Flansch am Außenring
Bestimmte Größen der einreihigen Kegelrollenlager sind auch mit Flansch am Außenring erhältlich. Diese Lager können leicht im Gehäuse axial festgelegt werden Auch die Bearbeitung der Aufnahmebohrung wird einfacher und kostengünstiger, da Gehäuseschultern entfallen können.
Zur Liste hinzufügen

CHF 249.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 269.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Außenring
Außendurchmesser Außenring
104.902 mm
Breite Außenring
28.702 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Ja