TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager AAAG289-90KA2

  • ERIKS:12833073
  • Hersteller:100027423
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12'022.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'996.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
139.988 mm
Außendurchmesser Außenring
199.985 mm
Breite gesamt
94.046 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein