TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager AAAF970-900A2

  • ERIKS:12614345
  • Hersteller:100205341
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14'569.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 15'749.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
180.086 mm
Außendurchmesser Außenring
270.002 mm
Breite gesamt
109.474 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein