TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager AAAB646-90000

  • ERIKS:12833058
  • Hersteller:100037821
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'034.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'928.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
190.5 mm
Außendurchmesser Außenring
266.7 mm
Breite gesamt
103.188 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein