Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager A4059/A4138D

  • ERIKS:11496737
  • Hersteller:100156617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 182.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 197.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
14.989 mm
Außendurchmesser Außenring
34.989 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein