TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager A4059-90064

  • ERIKS:11496730
  • Hersteller:100156605
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 215.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 233.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
14.986 mm
Außendurchmesser Außenring
35.052 mm
Breite gesamt
25.146 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein