TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager A4051-90029

  • ERIKS:11496721
  • Hersteller:100143065
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'119.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'210.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
12.7 mm
Außendurchmesser Außenring
44.45 mm
Breite gesamt
28.702 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein