TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager A4051-90020

  • ERIKS:11496720
  • Hersteller:100143063
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 955.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'032.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
12.7 mm
Außendurchmesser Außenring
44.45 mm
Breite gesamt
28.702 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein