TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager A2047-90041

  • ERIKS:11496701
  • Hersteller:100027094
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 277.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 300.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
11.938 mm
Außendurchmesser Außenring
30.48 mm
Breite gesamt
25.4 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein