TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 99600-90190

  • ERIKS:11496673
  • Hersteller:100024794
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'784.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'091.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
152.4 mm
Außendurchmesser Außenring
254 mm
Breite gesamt
149.225 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein