TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 99575-90187

  • ERIKS:11496657
  • Hersteller:100006340
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'412.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'770.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
146.05 mm
Außendurchmesser Außenring
254 mm
Breite gesamt
149.352 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein