TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 99575-90135

  • ERIKS:11496653
  • Hersteller:100006333
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'056.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'628.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
146.05 mm
Außendurchmesser Außenring
254 mm
Breite gesamt
152.4 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein