Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 99575-90103

  • ERIKS:14200731
  • Hersteller:99575-90103
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'679.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'058.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
146.05 mm
Außendurchmesser Außenring
254 mm
Breite gesamt
133.35 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein