TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 99550-90206

  • ERIKS:11496645
  • Hersteller:100155390
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'911.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'228.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
139.7 mm
Außendurchmesser Außenring
254 mm
Breite gesamt
149.352 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein