TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 98400-902A5

  • ERIKS:11496615
  • Hersteller:100109998
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'745.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'968.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
101.6 mm
Außendurchmesser Außenring
200.152 mm
Breite gesamt
115.824 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein