TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 98400-90037

  • ERIKS:11496608
  • Hersteller:100095920
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'745.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'968.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
101.6 mm
Außendurchmesser Außenring
200.025 mm
Breite gesamt
115.888 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein