TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 98350-90024

  • ERIKS:11496589
  • Hersteller:100024644
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'888.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'122.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
88.9 mm
Außendurchmesser Außenring
200.025 mm
Breite gesamt
115.888 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein