TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 98335-90066

  • ERIKS:11496585
  • Hersteller:100024668
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'154.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'491.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
85.09 mm
Außendurchmesser Außenring
200.152 mm
Breite gesamt
115.824 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein