TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 97500-90033

  • ERIKS:11496574
  • Hersteller:100006315
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'802.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'272.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
127 mm
Außendurchmesser Außenring
228.6 mm
Breite gesamt
115.824 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein