Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 97450-902A2

  • ERIKS:11496566
  • Hersteller:100005102
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'392.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'910.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
114.3 mm
Außendurchmesser Außenring
228.6 mm
Breite gesamt
115.824 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein