TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 96925-90066

  • ERIKS:11496549
  • Hersteller:100155468
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12'232.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 13'223.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
234.95 mm
Außendurchmesser Außenring
355.6 mm
Breite gesamt
152.4 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein