TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 96900-902A5

  • ERIKS:12614333
  • Hersteller:100224591
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'795.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'669.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
228.6 mm
Außendurchmesser Außenring
355.6 mm
Breite gesamt
136.525 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein