TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 96900-90072

  • ERIKS:11496542
  • Hersteller:100141963
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13'302.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 14'380.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
228.6 mm
Außendurchmesser Außenring
355.6 mm
Breite gesamt
152.4 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein