TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 96900-90067

  • ERIKS:11496541
  • Hersteller:100125973
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13'264.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 14'338.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
228.6 mm
Außendurchmesser Außenring
355.6 mm
Breite gesamt
152.4 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein