TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 96825-90079

  • ERIKS:11496527
  • Hersteller:100095896
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15'134.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 16'360.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
209.55 mm
Außendurchmesser Außenring
355.6 mm
Breite gesamt
152.4 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein